PISTOLA PER GRASSO / POMPA PER GRASSO 842849

Pistola di ingrassaggio pneumatica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:842849
Rubix:170000000534157
EAN:3660338062025
PISTOLA PER GRASSO / POMPA PER GRASSO 842849
Riepilogo info tecniche
Documenti

Dettagli del prodotto : PISTOLA PER GRASSO / POMPA PER GRASSO 842849


Norma: DIN 1284

Pistola ad azionamento pneumatico
Pressione di mandata massima: 400 bar
Volume distribuito per colpo: 0,8 cm3
Raccordo aria compressa di tipo europeo (26)
Fornito con raccordo flessibile alta pressione
Pensato per funzionamento colpo per colpo

Punti di forza

Prestazioni invariate dopo 40.000 cicli

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità500 ml
Peso2,1 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
78,62 IVA esclusa
/ Unità
95,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore