PRODOTTI PER MANUTENZIONE TLGB 21/230V

Battery Driven Grease Gun TLGB

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:TLGB 21/230V
Rubix:999250219006664
EAN:7316581257942
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TLGB 21/230V
Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TLGB 21/230V


Sviluppata per massimizzare l'efficienza dell'operatore, the SKF Battery Driven Grease Gun TLGB 21 include un misuratore di grasso integrato per aiutare a prevenire sovra- e sotto-lubrificazione. Questo strumento unico presenta un design durevole ed ergonomico con una base a quattro punti per il comfort e la praticità dell'operatore e una batteria agli ioni di litio da 2.5 Ah per un utilizzo prolungato. Il display dello strumento indica il livello di carica della batteria, la quantità di grasso erogata, la velocità della pompa/motore e i punti di lubrificazione ostruiti. Questa potente e versatile pistola per grasso offre due portate – bassa e alta – e può erogare fino a 24 cartucce di grasso per carica della batteria. La TLGB 21 può sviluppare pressioni fino a 690 bar (10000 psi) e dispone di una luce integrata per illuminare l'area di lavoro.

Punti di forza

  • Il misuratore di grasso integrato traccia il grasso erogato
  • Il display indica il livello di carica della batteria agli ioni di litio e il livello residuo di grasso
  • La luce LED illumina l'area di lavoro per individuare i raccordi di ingrassaggio in ambienti scarsamente illuminati
  • Batteria 20V 2.5Ah agli ioni di litio eroga fino a 24 cartucce di grasso per carica e mantiene un'erogazione energetica stabile
  • La valvola di riempimento facilita il riempimento pulito e semplice da fusti mediante pompe di riempimento
  • Design leggero ed ergonomico con equilibrio ottimizzato per il comfort dell'operatore
  • Include caricabatterie 230V ad alta capacità e tubo ad alta pressione da 1200 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità400 ml
Peso3,36 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
441,11 IVA esclusa
/ Unità
538,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore