COMPRESSORE A LEVA PER GRASSO 500 CC 378A.50
Lever-Operated Grease Gun
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Facom:378A.50
Rubix:160000000105288
EAN:3662424048296
Documenti
Dettagli del prodotto : COMPRESSORE A LEVA PER GRASSO 500 CC 378A.50
- Grease cartridge.
- Pressure: 400 bar. Air bleed facility.
- Use with cartridge or bulk grease.
- Capacity 500 cm³, i.e. 400 g grease.
- Hose compliant with DIN 1283 standard (static and burst pressure).
- Hose built in rubber approved by DIN 20024 standard.
- Hose diameter: 13.1 mm.
- Hose radius of curvature: 90 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,356 kg |
|---|---|
| Paese d'origine | IN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

