PISTOLA PER GRASSO / POMPA PER GRASSO 853665

Pompa a leva

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853665
Rubix:170000000535955
EAN:3660338097164
PISTOLA PER GRASSO / POMPA PER GRASSO 853665

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : PISTOLA PER GRASSO / POMPA PER GRASSO 853665


Per fusti da 60, 200 e 220 litri.
Oli fino a SAE 90, fluidi non aggressivi, autolubrificanti.
Utilizzabili per olio motore, oli di taglio, antigelo non diluito, petrolio, olio per macchine, nafta, gasolio, lubrificanti (da SAE T5W a SAE 90).
Canna telescopica.
Materiale corpo pompa: acciaio svizzero.
Tutti i componenti in acciaio sono zincati.
Lunghezza canna di aspirazione: 480-900 mm
Tenute in NBR/PVC

Punti di forza

Ugello di mandata fissato con dado

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità22000 ml
Peso1,7 kg
37,54 IVA esclusa
/ Unità
45,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore