Riferimenti
Mecaline:853629
Rubix:170000000535937
EAN:3660338096969

Documenti
Dettagli del prodotto : BURETTA 853629
Oliatore in zinco stampato sotto pressione.
Concezione ergonomica.
La lancia girevole cerca l'olio anche quando l'oliatore è inclinato.
Pompa a doppio effetto in ottone: distribuzione classica e goccia a goccia.
Il tubo di aspirazione articolato garantisce uno svuotamento quasi completo.
Superficie di base (Lxl): 85x70 mm
Materiale del becco: alluminio.
Coperchio con gocciolatore.
Lunghezza tubo: 165 mm
Concezione ergonomica.
La lancia girevole cerca l'olio anche quando l'oliatore è inclinato.
Pompa a doppio effetto in ottone: distribuzione classica e goccia a goccia.
Il tubo di aspirazione articolato garantisce uno svuotamento quasi completo.
Superficie di base (Lxl): 85x70 mm
Materiale del becco: alluminio.
Coperchio con gocciolatore.
Lunghezza tubo: 165 mm
Punti di forza
Pompa a doppio effetto: distribuzione classica e
goccia a goccia
La lancia girevole cerca l'olio anche quando
l'oliatore è inclinato
goccia a goccia
La lancia girevole cerca l'olio anche quando
l'oliatore è inclinato
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | zinco |
|---|---|
| Capacità | 300 ml |
| Colore | grigio |
| Altezza | 320 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione