Riferimenti
Usag:420 200
Rubix:160000000341523
Produttore:U04200000
EAN:8010239037205

Documenti
Dettagli del prodotto : U04200000 420_200 OLIATORE -D-
Modello a pompa con cannuccia metallica flessibile e corpo in lamiera d'acciaio verniciata - Impugnatura ergonomica in materiale plastico
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 230 g |
| Capacità | 0,2 l |
| Colore | rosso |
| Materiale | plastica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
