017560220-SIRINGA PER OLIO 500CC BLACK B 1756B
Siringa per olio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1756B
Rubix:160000000012211
Produttore:017560220
EAN:8014230532868


Riepilogo info tecniche
| Capacità | 0,5 l |
|---|---|
| Colore | nero |
| Materiale | metallo e plastica |
Documenti
Dettagli del prodotto : 017560220-SIRINGA PER OLIO 500CC BLACK B 1756B
Siringa per olio
Punti di forza
Siringa per olio
Applicazioni
Utensili per tagliare e manutenzioni varie
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 423x150x79 mm |
|---|---|
| Peso | 950 g |
| Capacità | 0,5 l |
| Colore | nero |
| Materiale | metallo e plastica |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore