017550003-OLIATORE PLASTICA RIENTR 30 1755 30
Oliatori in plastica con cannuccia retrattile
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1755 30
Rubix:160000000012207
Produttore:017550003
EAN:8014230047270


Riepilogo info tecniche
| Capacità | 0,03 l |
|---|---|
| Colore | arancione |
| Materiale | plastica |
Documenti
Dettagli del prodotto : 017550003-OLIATORE PLASTICA RIENTR 30 1755 30
Oliatori in plastica con cannuccia retrattile
Punti di forza
Oliatori in plastica con cannuccia retrattile
Applicazioni
Utensili per tagliare e manutenzioni varie
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 160x70x45 mm |
|---|---|
| Peso | 15 g |
| Capacità | 0,03 l |
| Colore | arancione |
| Materiale | plastica |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,17 IVA inclusa
- Esaurito