017510050-OLIATORI METALLICI FLESSIBILI 1751N 500 1751N 500

Oliatori

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Beta Tools:1751N 500
Rubix:999221219060862
Produttore:017510050
EAN:8054809439419
017510050-OLIATORI METALLICI FLESSIBILI 1751N 500 1751N 500

Riepilogo info tecniche

Capacità0,5 l
Colorearancione
Materialemetallo (leva in ottone)

Dettagli del prodotto : 017510050-OLIATORI METALLICI FLESSIBILI 1751N 500 1751N 500


Oliatore a pressione in metallo con cannuccia flessibile da 140 mm e leva in ottone. Ideale per lubrificare in spazi stretti.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità0,5 l
Colorearancione
Materialemetallo (leva in ottone)
€ 12,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore