Riferimenti
Usag:419 500
Rubix:160000000341521
Produttore:U04190003
EAN:8010239037182

Documenti
Dettagli del prodotto : U04190003 419_500 OLIATORE -D-
Modello a pompa con cannuccia metallica rigida e corpo in materiale plastico
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 260x165x170 mm |
|---|---|
| Peso | 107 g |
| Capacità | 0,5 l |
| Colore | incolore |
| Materiale | plastica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
