017520003-OLIATORE PLASTICA RIGIDI 300 1752 300
Oliatori in plastica con cannuccia rigida
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1752 300
Rubix:160000000012191
Produttore:017520003
EAN:8014230047232


Riepilogo info tecniche
| Capacità | 0,3 l |
|---|---|
| Colore | arancione |
| Materiale | plastica |
Documenti
Dettagli del prodotto : 017520003-OLIATORE PLASTICA RIGIDI 300 1752 300
Oliatori in plastica con cannuccia rigida
Punti di forza
Oliatori in plastica con cannuccia rigida
Applicazioni
Utensili per tagliare e manutenzioni varie
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 300x280x95 mm |
|---|---|
| Peso | 107 g |
| Capacità | 0,3 l |
| Colore | arancione |
| Materiale | plastica |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione