BURETTA 853627

Oliatore in metallo becco rigido e flessibile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853627
Rubix:170000000535936
EAN:3660338096952
BURETTA 853627

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Capacità350 ml
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BURETTA 853627


Oliatore in acciaio.
Tutte le valvole sono a sfera.
Becco rigido a gomito: 135 mm
Becco flessibile trasparente: 210 mm
Superficie di base (Lxl): 144x84 mm
Materiale della pompa: ottone.
Materiale del becco: alluminio.
Lunghezza tubo: 135 mm
Materiale del tubo flessibile: PVC.

Punti di forza

Pompa multiuso per il dosaggio goccia a goccia
Becco a gomito che permette di lubrificare i punti
difficili da raggiungere

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Capacità350 ml
Coloreblu
Altezza120 mm
17,40 IVA esclusa
/ Unità
21,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione