Riferimenti
Dummel:NHV.15.0016.1
Rubix:160000000288899

Dettagli del prodotto : UTENSILI BROCCIATURA NHV.15.0016.1
Brocciatura sedi di chiavetta secondo DIN 138 e DIN 6885
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 46 mm |
|---|---|
| Tipologia | klemmhalter per utensili di brocciatura (nutstossen) per sedi di chiavetta secondo din 138 e din 6885 |
| Dimensione del gambo | ø16 x 30 |
| Refrigerazione interna | no |
| Tipo di bloccaggio | spannschraube (vite di serraggio) torx tr15 (m4-nh15), coppia 4 nm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 207,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 253,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
