Dummel
Filtri
Categorie
frese metallo duro (4)
asportazione truciolo e metrologia (656)
fissaggio e assemblaggio (2)
1Marca
dummel
(662)
655 Prodotto(i) con 662 variante(i):
UT.FRESATURA CIRCOLARE L510.0423/AL41F
- dummel:L510.0423/AL41F
- rubix:160000000281416
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipo di inserto:inserto di fresatura indicizzabile sistema 500, tipo r/l 510
- Larghezza della gola:4 mm
- Rivestimento:al41f
€ 18,80 IVA esclusa
/ Unità
UT.FRESATURA CIRCOLARE R510.0423/AL41F
- dummel:R510.0423/AL41F
- rubix:160000000305771
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipo di inserto:inserto per fresatura a gola r/l 510 (system 500) — r510.0423
- Larghezza della gola:2,3 mm
- Rivestimento:al41f
€ 18,80 IVA esclusa
/ Unità
UTENSILI ULTRAMINI R050.6-15/AL41F
- dummel:R050.6-15/AL41F
- rubix:160000000305520
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipo di inserto:inserto ultramini per gole, alesatura e profilatura (typ 050)
- Larghezza della gola:30 mm
- Rivestimento:non rivestito (carburo al41f)
€ 25,90 IVA esclusa
/ Unità
UTENSILI MINICUT RS14.200.02/AL41F
- dummel:RS14.200.02/AL41F
- rubix:160000000309843
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipo di inserto:inserto di finitura minicut per gole, alesatura e profilatura interna
- Larghezza della gola:2 mm
- Rivestimento:tialn (al41f)
€ 17,01 IVA esclusa
/ Unità
UTENSILI ULTRAMINI R050.5-20/AL41F
- dummel:R050.5-20/AL41F
- rubix:160000000305498
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipo di inserto:inserto ultramini tipo 050.20 (ausdrehen und kopieren) per micro-boring
- Larghezza della gola:4,4 mm
- Rivestimento:tialn (tialn)
€ 28,21 IVA esclusa
/ Unità
UTENSILI ULTRAMINI R050.3-10/AL41F
- dummel:R050.3-10/AL41F
- rubix:160000000305426
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipo di inserto:inserto ultramini per foratura, scanalatura e profilatura interna (bohrungsbearbeitung) a partire da ø 0,2 mm
- Larghezza della gola:24 mm
- Rivestimento:al41f
€ 23,28 IVA esclusa
/ Unità
UTENSILI ULTRAMINI R050.5-15/AL41F
- dummel:R050.5-15/AL41F
- rubix:160000000305490
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipo di inserto:inserto da taglio ultramini (schneideinsatz / insert)
- Larghezza della gola:30 mm
- Rivestimento:al41f (tialn)
€ 24,56 IVA esclusa
/ Unità
UTENSILI ULTRAMINI R050.4-10/AL41F
- dummel:R050.4-10/AL41F
- rubix:160000000305453
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipo di inserto:inserto ultramini typ 050 – r050.4-10
- Larghezza della gola:3,5 mm
- Rivestimento:al41f (tialn)
€ 23,28 IVA esclusa
/ Unità
UTENSILI ULTRAMINI R050.5-10/AL41F
- dummel:R050.5-10/AL41F
- rubix:160000000305485
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipo di inserto:inserto per micro-tornitura: scanalatura, alesatura e profilatura (ultramini)
- Larghezza della gola:25 mm
- Rivestimento:tialn (al41f)
€ 22,75 IVA esclusa
/ Unità
UTENSILI MINICUT RS014.0200/AL41F
- dummel:RS014.0200/AL41F
- rubix:160000000309617
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipo di inserto:inserto minicut per stechdrehen/inserts grooving interno (scanalatura, foratura e profilatura interna)
- Larghezza della gola:2 mm
- Rivestimento:tialn (al41f)
€ 15,24 IVA esclusa
/ Unità
UTENSILI SYSTEM DED DED.0110.00/AL41F
- dummel:DED.0110.00/AL41F
- rubix:160000000222316
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipo di inserto:inserto per scanalature (din 471/472) / anelli di fermo
- Larghezza della gola:1,24 mm
- Rivestimento:al41f
€ 16,97 IVA esclusa
/ Unità
UTENSILI ULTRAMINI R050.4-16/AL41F
- dummel:R050.4-16/AL41F
- rubix:160000000305461
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipo di inserto:r/l 050.4-16
- Larghezza della gola:30 mm
- Rivestimento:al41f
€ 24,95 IVA esclusa
/ Unità
UTENSILI ULTRAMINI R050.6-25/AL41F
- dummel:R050.6-25/AL41F
- rubix:160000000305534
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipo di inserto:inserto ultramini per scanalatura, alesatura e profilatura interna (type 050)
- Larghezza della gola:5,3 mm
- Rivestimento:tialn (al41f)
€ 33,89 IVA esclusa
/ Unità
UTENSILI ULTRAMINI R050.7-20/AL41F
- dummel:R050.7-20/AL41F
- rubix:160000000305558
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipo di inserto:schneideinsatz ultramini per tornitura, scanalatura e profilatura (ø min. 0,2 mm)
- Larghezza della gola:35 mm
- Rivestimento:al41f
€ 32,62 IVA esclusa
/ Unità
UTENSILI ULTRAMINI R050.6-22/AL41F
- dummel:R050.6-22/AL41F
- rubix:160000000305527
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipo di inserto:typ 050 ausdrehen und kopieren
- Larghezza della gola:37 mm
- Rivestimento:al41f (sfm)
€ 29,90 IVA esclusa
/ Unità
UTENSILI ULTRAMINI R050.7-30/AL41F
- dummel:R050.7-30/AL41F
- rubix:160000000305570
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipo di inserto:r050.7-30
- Larghezza della gola:45 mm
- Rivestimento:tialn (al41f)
€ 42,03 IVA esclusa
/ Unità
UTENSILI ULTRAMINI R047T6-22/AL41F
- dummel:R047T6-22/AL41F
- rubix:160000000305364
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipo di inserto:typ 047 (ausdrehen und kopieren) — geometria 47°/8° (r047t6-22/al41f)
- Larghezza della gola:5,3 mm
- Rivestimento:al41f
€ 30,14 IVA esclusa
/ Unità
UTENSILI ULTRAMINI R050.35-16/AL41F
- dummel:R050.35-16/AL41F
- rubix:160000000305445
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipo di inserto:typ 050 ausdrehen und kopieren
- Larghezza della gola:30 mm
- Rivestimento:tialn (al41f)
€ 24,95 IVA esclusa
/ Unità
UTENSILI ULTRAMINI 645.0020-D
- dummel:645.0020-D
- rubix:160000000151958
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro:20 mm
- Lunghezza:90 mm
€ 98,59 IVA esclusa
/ Unità
UTENSILI MINICUT LS014.1220.02AL41F
- dummel:LS014.1220.02AL41F
- rubix:160000000282181
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipo di inserto:inserto minicut per scanalatura assiale (axialstechen / face grooving, passaggio su perno)
- Larghezza della gola:2 mm
- Rivestimento:tialn (al41f)
€ 17,37 IVA esclusa
/ Unità
UTENSILI MINIMILL Z18.0300.02/AL41F
- dummel:Z18.0300.02/AL41F
- rubix:160000000357309
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Angolo:15 °
- Materiale:carburo
- N° di filetti per pollice:3
€ 32,40 IVA esclusa
/ Unità
UTENSILI ULTRAMINI 676.0020-D
- dummel:676.0020-D
- rubix:160000000156282
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro:20 mm
- Lunghezza:90 mm
€ 98,59 IVA esclusa
/ Unità
UT.FRESATURA CIRCOLARE L510.0317/AL41F
- dummel:L510.0317/AL41F
- rubix:160000000281415
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipo di inserto:fräswendeschneidplatte typ 510 (r/l)
- Larghezza della gola:45 mm
- Rivestimento:al41f
€ 18,75 IVA esclusa
/ Unità
UTENSILI ULTRAMINI R006M0200-22/AL41F
- dummel:R006M0200-22/AL41F
- rubix:160000000305126
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipo di inserto:inserto per scanalatura (stechdrehen) ultramini typ 006 m con raggio d’angolo
- Larghezza della gola:2 mm
- Rivestimento:al41f
€ 34,00 IVA esclusa
/ Unità
24 items of 655
























