Riferimenti
Dummel:Z18.0300.02/AL41F
Rubix:160000000357309


Riepilogo info tecniche
| Angolo | 15 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 3 |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL Z18.0300.02/AL41F
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Angolo | 15 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 3 |
| Rivestimento | tialn |
| Tipo di inserto | minimill inserto (tipo z18) per fresatura di gole e forme |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore