Riferimenti
Dummel:Z18.0160.00/AL41F
Rubix:160000000357306


Riepilogo info tecniche
| Angolo | 3 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 3 |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL Z18.0160.00/AL41F
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Angolo | 3 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 3 |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
| Tipo di inserto | z18 – groove milling by circular interpolation (sicherungsringe din 471/472 & nutfräsen allgemein) |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione