Riferimenti
Dummel:Z610.0720.01/AL41F
Rubix:160000000357430


Riepilogo info tecniche
| Angolo | 14 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 12,7 |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL Z610.0720.01/AL41F
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Angolo | 14 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 12,7 |
| Rivestimento | al41f |
| Tipo di inserto | minimill typ z610 (filettatura iso metrico interna, profilo parziale) |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore