Riferimenti
Dummel:Z12.0720.01/AL41F
Rubix:160000000357273


Riepilogo info tecniche
| Angolo | 5 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 25,4 |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL Z12.0720.01/AL41F
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Angolo | 5 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 25,4 |
| Rivestimento | tialn |
| Tipo di inserto | z12 (minimill) – filettatura iso metrica, profilo parziale, interno |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione