Riferimenti
Iscar:16IRM 1.50 ISO IC908
Rubix:160000000139474
Produttore:5992247

Riepilogo info tecniche
| Angolo | 60 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 16,93 |
Dettagli del prodotto : 5992247-INSERTI 16IRM 1.50 ISO IC908
IR/L-ISO - Inserti per filettatura interna, metrica ISO (DIN13 12-1986 classe 6H). ER/L - periferia e spoglia rettificate, ERB - con formatruciolo e rettifica periferica, ERM - con formatruciolo. Applicazione: industria generale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4,643 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 7,6 g |
| Angolo | 60 ° |
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 16,93 |
| Rivestimento | ic908 |
| Tipo di inserto | 16irm 1.50 iso |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore