Riferimenti
Dummel:Z28.3050.01/AL41F
Rubix:160000000357415


Riepilogo info tecniche
| Angolo | 60 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 8,47 |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL Z28.3050.01/AL41F
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Angolo | 60 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 8,47 |
| Rivestimento | tialn |
| Tipo di inserto | z28 (groove milling by circular interpolation) - profilo interno per filettature iso metriche |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore