Riferimenti
Iscar:16ERM 1.75 ISO IC908
Rubix:160000000138129
Produttore:5901563

Riepilogo info tecniche
| Angolo | 60 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 14,5 |
Dettagli del prodotto : 5901563-INSERTI 16ERM 1.75 ISO IC908
ER/L-ISO - Inserti per filettatura ISO metrica esterna (DIN13 12-1986 classe: 6G), a passo. ER/L - periferia e spoglia rettificate, ERB - con formatruciolo e rettifica periferica, ERM - con formatruciolo. Applicazioni: industria generale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4,334 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 7 g |
| Angolo | 60 ° |
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 14,5 |
| Rivestimento | ic908 |
| Tipo di inserto | 16erm 1.75 iso |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore