Riferimenti
Dummel:Z22.0100.00/AL41F
Rubix:160000000357346


Riepilogo info tecniche
| Angolo | 1 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 25,4 |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL Z22.0100.00/AL41F
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Angolo | 1 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 25,4 |
| Rivestimento | tialn |
| Tipo di inserto | typ z22 (minimill) – fresatura scanalature e forme per interpolazione circolare |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione