Riferimenti
Dummel:Z610.0510.01/AL41F
Rubix:160000000357429


Riepilogo info tecniche
| Angolo | 60 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 25,4 |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL Z610.0510.01/AL41F
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Angolo | 60 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 25,4 |
| Rivestimento | tialn |
| Tipo di inserto | typ z610 – filettatura iso metrica (profilo parziale) interna |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione