Riferimenti
Iscar:GFQR 12-1.50-0.20 IC528
Rubix:160000000149632
Produttore:6403053

Dettagli del prodotto : 6403053-INSERTI GFQR 12-1.50-0.20 IC528
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4,168 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x16 mm |
| Peso imballaggio | 5,1 g |
| Materiale | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore