Riferimenti
Dummel:Z18.0815.02/AL41F
Rubix:160000000357315


Riepilogo info tecniche
| Angolo | 60 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 16,93 |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL Z18.0815.02/AL41F
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Punti di forza
•Metric ISO-fine thread, full profile, internal
Informazioni tecniche
Attributi
| Angolo | 60 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 16,93 |
| Rivestimento | al41f (tialn) |
| Tipo di inserto | typ z18 (minimill) - iso metrica, profilo pieno interno |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore