Riferimenti
Dummel:Z18.1020.01/AL41F
Rubix:160000000357317


Riepilogo info tecniche
| Angolo | 60 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 6,77 |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL Z18.1020.01/AL41F
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Punti di forza
•Metric ISO-fine thread, partial profile, internal
Informazioni tecniche
Attributi
| Angolo | 60 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 6,77 |
| Rivestimento | tialn (al41f = tialn) |
| Tipo di inserto | z18 (filettatura interna iso metrica – profilo parziale) |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione