Riferimenti
Dummel:Z628.X500.02/AL41F
Rubix:160000000357526


Riepilogo info tecniche
| Angolo | 60 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 5,08 |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL Z628.X500.02/AL41F
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Angolo | 60 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 5,08 |
| Rivestimento | tialn |
| Tipo di inserto | inserto per fresatura di scanalature e filetti iso metrici interni (profilo parziale) |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore