Riferimenti
Iscar:GIP 3.00-0.00 IC830
Rubix:160000000150609
Produttore:6405010

Dettagli del prodotto : 6405010-INSERTI GIP 3.00-0.00 IC830
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 3,3 g |
| Angolo | 7 ° |
| Materiale | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione