Riferimenti
Dummel:Z18.0070.00/AL41F
Rubix:160000000357300


Riepilogo info tecniche
| Angolo | 1 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 3 |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL Z18.0070.00/AL41F
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Angolo | 1 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 3 |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
| Tipo di inserto | inserto minimill z18 per gole anelli di sicurezza (din 471/472) |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore