Riferimenti
Dummel:Z22.0215.02/AL41F
Rubix:160000000357355


Riepilogo info tecniche
| Angolo | 3 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL Z22.0215.02/AL41F
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Applicazioni
General Use
Informazioni tecniche
Attributi
| Angolo | 3 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 3 |
| Rivestimento | tialn |
| Tipo di inserto | inserto minimill tipo z22 per gole di anelli elastici (din 471/472) |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore