Riferimenti
Iscar:16ERM 2.00 ISO IC908
Rubix:160000000139475
Produttore:5992257

Riepilogo info tecniche
| Angolo | 60 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 48 |
Dettagli del prodotto : 5992257-INSERTI 16ERM 2.00 ISO IC908
ER/L-ISO - Inserti per filettatura esterna ISO metrica (DIN13 12-1986 classe: 6G). ER/L - Periferia e rastrelliera rettificate, ERB - con formatore di trucioli e rettifica periferica, ERM - con formatore di trucioli. Applicazioni: Industria generale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4,312 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 7 g |
| Angolo | 60 ° |
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 48 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore