Riferimenti
Dummel:Z22.0010.20/AL41F
Rubix:160000000357335


Riepilogo info tecniche
| Angolo | 60 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 12,7 |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL Z22.0010.20/AL41F
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Punti di forza
•Full radius
Informazioni tecniche
Attributi
| Angolo | 60 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 12,7 |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
| Tipo di inserto | inserto minimill z22 a pieno raggio (full radius) per fresatura gole con interpolazione circolare |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione