Riferimenti
Iscar:GIP 1.96-0.15 IC808
Rubix:160000000150260
Produttore:6404116

Dettagli del prodotto : 6404116-INSERTI GIP 1.96-0.15 IC808
GIP (superficie piana W
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2,509 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 3,5 g |
| Angolo | 7 ° |
| Materiale | carburo |
| Rivestimento | ic808 |
| Tipo di inserto | gip 1.96-0.15 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione