Riferimenti
Dummel:Z22.1630.01/AL41F
Rubix:160000000357377


Riepilogo info tecniche
| Angolo | 5 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 8,5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL Z22.1630.01/AL41F
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Punti di forza
•Metric ISO-fine thread, partial profile, internal
Informazioni tecniche
Attributi
| Angolo | 5 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 8,5 |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
| Tipo di inserto | inserto per filetto standard (regelgewinde) |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore