Riferimenti
Dummel:Z12.4545.35/AL41F
Rubix:160000000357279


Riepilogo info tecniche
| Angolo | 45 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 3 |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL Z12.4545.35/AL41F
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Angolo | 45 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 3 |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
| Tipo di inserto | inserto minimill z12 per fresatura scanalature con interpolazione circolare e smussi avanti/indietro |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione