Riferimenti
Dummel:Z12.0110.00/AL41F
Rubix:160000000357266


Riepilogo info tecniche
| Angolo | 15 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL Z12.0110.00/AL41F
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Applicazioni
General Use
Informazioni tecniche
Attributi
| Angolo | 15 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 3 |
| Rivestimento | tialn |
| Tipo di inserto | z12 (sicherungsringe din 471/472 / groove milling general use) |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione