Riferimenti
Dummel:Z22.0150.02/AL41F
Rubix:160000000357350


Riepilogo info tecniche
| Angolo | 3 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 16,93 |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL Z22.0150.02/AL41F
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Angolo | 3 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 16,93 |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
| Tipo di inserto | inserto minimill z22, 3 taglienti (zähnezahl=3) |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione