6404119-INSERTI GIPI 3.00E-0.40 IC808

GIPI

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Iscar:GIPI 3.00E-0.40 IC808
Rubix:160000000150263
Produttore:6404119
6404119-INSERTI GIPI 3.00E-0.40 IC808
Riepilogo info tecniche
Angolo8 °
Materialecarburo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6404119-INSERTI GIPI 3.00E-0.40 IC808


GIPI-E - Inserti di precisione per tornitura e scanalatura interna. Doppio attacco, formatruciolo tipo P, avanzamento medio. Foro minimo 20 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3,49 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)100x43x12 mm
Peso imballaggio3,9 g
Angolo8 °
Materialecarburo
Rivestimentoic808
Tipo di inserto‎gipi 3.00e-0.40
Mostra UNSPSC / ECL@SS
31,07 IVA esclusa
/ Unità
37,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore