Riferimenti
Dummel:Z22.2215.35/AL41F
Rubix:160000000357383


Riepilogo info tecniche
| Angolo | 15 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 3 |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL Z22.2215.35/AL41F
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Angolo | 15 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 3 |
| Rivestimento | al41f (tialn) |
| Tipo di inserto | inserto per scanalature di anelli di sicurezza (circlip) con smusso gola, din 471/472 (z22) |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore