Riferimenti
Iscar:GIP 3.00E-0.40 IC830
Rubix:160000000150649
Produttore:6405056

Dettagli del prodotto : 6405056-INSERTI GIP 3.00E-0.40 IC830
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2,95 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 3 g |
| Angolo | 7 ° |
| Materiale | carburo |
| Codice doganale | 82090080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore