Riferimenti
Dummel:Z22.2140.02/AL41F
Rubix:160000000357382


Riepilogo info tecniche
| Angolo | 5 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 6,35 |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL Z22.2140.02/AL41F
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Angolo | 5 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 6,35 |
| Rivestimento | tialn (al41f / tialn) |
| Tipo di inserto | fräsplatte regelgewinde (filettatura standard) |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione