Riferimenti
Iscar:GIP 3.00E-0.20 IC830
Rubix:160000000150653
Produttore:6405063

Dettagli del prodotto : 6405063-INSERTI GIP 3.00E-0.20 IC830
GIP-E - Inserti di precisione a doppia estremità per tornitura e scanalatura. Formatruciolo di tipo P, avanzamenti medio-alti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2,9 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 4,1 g |
| Angolo | 7 ° |
| Materiale | carburo |
| Rivestimento | ic830 |
| Tipo di inserto | gip 3.00e-0.20 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore