Riferimenti
Iscar:GIPI 3.00E-0.40 IC830
Rubix:160000000150654
Produttore:6405064

Dettagli del prodotto : 6405064-INSERTI GIPI 3.00E-0.40 IC830
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3,4 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 3,9 g |
| Angolo | 8 ° |
| Materiale | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore