Riferimenti
Dummel:Z16.0011.22/AL41F
Rubix:160000000357284


Riepilogo info tecniche
| Angolo | 15 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL Z16.0011.22/AL41F
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Punti di forza
•Full radius
Informazioni tecniche
Attributi
| Angolo | 15 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 3 |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
| Tipo di inserto | inserto raggio pieno (vollradius) per fresatura cave con interpolazione circolare (minimill z16) |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione