UT.FRESATURA CIRCOLARE L510.0317/AL41F

Utensili per fresare

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dummel:L510.0317/AL41F
Rubix:160000000281415
UT.FRESATURA CIRCOLARE L510.0317/AL41F

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertofräswendeschneidplatte typ 510 (r/l)
Larghezza della gola45 mm
Rivestimentoal41f
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : UT.FRESATURA CIRCOLARE L510.0317/AL41F


Fresatura e stozzatura dallo spessore 4 mm

Applicazioni

Grooving;Milling;Slotting

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertofräswendeschneidplatte typ 510 (r/l)
Larghezza della gola45 mm
Rivestimentoal41f
Raggio0,15 mm
Profondità di taglio0,5 mm
Paese d'origineDE
18,75 IVA esclusa
/ Unità
22,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore