Riferimenti
Dummel:L020.0500-30/AL41F
Rubix:160000000277611


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | insert ultramini (tipo 020) per assial-stechiatura/scanaltura con doppio canale di raffreddamento |
|---|---|
| Larghezza della gola | 5 mm |
| Rivestimento | tialn |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI L020.0500-30/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | insert ultramini (tipo 020) per assial-stechiatura/scanaltura con doppio canale di raffreddamento |
|---|---|
| Larghezza della gola | 5 mm |
| Rivestimento | tialn |
| Raggio | 6,5 mm |
| Profondità di taglio | 30 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore