Riferimenti
Dummel:LS014.0300/AL41F
Rubix:160000000282175


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto minicut per lavorazioni interne di scanalatura (stechdrehen innen) da alesaggio ø 11–14 mm, tipo r/ls014.0300 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT LS014.0300/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto minicut per lavorazioni interne di scanalatura (stechdrehen innen) da alesaggio ø 11–14 mm, tipo r/ls014.0300 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 4 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione