Riferimenti
Dummel:R015.3015-20/AL41F
Rubix:160000000305296

Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R015.3015-20/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Grooving
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza della gola | 3 mm |
|---|---|
| Profondità di taglio | 19 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
