Riferimenti
Dummel:L050.20.3-20/AL41F
Rubix:160000000280639


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto ultramini tipo 050.20 per gole, foratura e profilatura (r/l 050.20.3-20) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,6 mm |
| Rivestimento | tialn |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI L050.20.3-20/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto ultramini tipo 050.20 per gole, foratura e profilatura (r/l 050.20.3-20) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,6 mm |
| Rivestimento | tialn |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 0,2 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione