Riferimenti
Dummel:R050.7-20C/AL41F
Rubix:160000000305564


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | ausdrehen e copie (scanalatura/profilatura interna) con spantreppe |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,8 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.7-20C/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | ausdrehen e copie (scanalatura/profilatura interna) con spantreppe |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,8 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
| Raggio | 0,15 mm |
| Profondità di taglio | 0,6 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione